Artemide - DISCOVERY VERTICAL 100 - 1993010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 3195 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - aluminium
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128008029
Réf. Fournisseur
1993010A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
3195 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
aluminium
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
diamètre:
1000 mm
longueur des filins de suspension:
40...2400 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
63...63 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
suspension fournie:
Oui
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


