Non retournable

Artemide - DRIVER CV 24V 120W220-240V - DV1020

CopieCopie
Artemide - DRIVER CV 24V 120W220-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 240...240 V

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 10...10 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128009288

Réf. Fournisseur

DV1020

Marque

Artemide

tension de sortie:

240...240 V

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

10...10 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

DRIVER CV 24V 120W220-240V

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide