Non retournable

Artemide - DRIVER LED 75W/24V 220-240V x A - DV1009

CopieCopie
Artemide - DRIVER LED 75W/24V 220-240V x A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 220...240 V

  • puissance de sortie - 75...75 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • longueur - 180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003876

Réf. Fournisseur

DV1009

Marque

Artemide

tension de sortie:

220...240 V

puissance de sortie:

75...75 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

longueur:

180 mm

largeur:

52 mm

hauteur:

30 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

DRIVER LED 75W/24V 220-240V x A

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide