Non retournable

Artemide - DRIVER LED NLX 2-150 Max150W IP65 - NL77270

CopieCopie
Artemide - DRIVER LED NLX 2-150 Max150W IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de sortie - 150...150 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007818

Réf. Fournisseur

NL77270

Marque

Artemide

puissance de sortie:

150...150 W

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

I

DRIVER LED NLX 2-150 Max150W IP65

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide