Non retournable

Artemide - DRIVER LED NLX 2-70 IP65 - NL81260

CopieCopie
Artemide - DRIVER LED NLX 2-70 IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 70...70 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 280 mm

  • largeur - 210 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007822

Réf. Fournisseur

NL81260

Marque

Artemide

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

70...70 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

280 mm

largeur:

210 mm

hauteur:

80 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

DRIVER LED NLX 2-70 IP65

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide