Non retournable

Artemide - ECLISSE ARANCIO - 0028050A

CopieCopie
Artemide - ECLISSE ARANCIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur - 180 mm

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - orange

  • avec variateur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128028050

Réf. Fournisseur

0028050A

Marque

Artemide

hauteur/profondeur:

180 mm

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

orange

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

II

largeur:

120 mm

ECLISSE ARANCIO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide