Non retournable

Artemide - ECLISSE BCO - 0028010A

CopieCopie
Artemide - ECLISSE BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 180 mm

  • douille - E14

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • avec variateur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128028010

Réf. Fournisseur

0028010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

180 mm

douille:

E14

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

orientable:

Oui

PLIABLE:

Oui

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

II

ECLISSE BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide