Non retournable

Artemide - EDGE 21 PTE/PLAF BIANCO - 1292010A

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 350 mm

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • montage mural - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128292010

Réf. Fournisseur

1292010A

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

350 mm

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

largeur:

320 mm

hauteur/profondeur:

320 mm

EDGE 21 PTE/PLAF BIANCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide