Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - EFFETTO 14S PARETE LED 1L 3000K RUGG - T42021LW10

CopieCopie
Artemide - EFFETTO 14S PARETE LED 1L 3000K RUGG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 178 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 140 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001215

Réf. Fournisseur

T42021LW10

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

178 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

140 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

3000

largeur:

140 mm

hauteur/profondeur:

140 mm

EFFETTO 14S PARETE LED 1L 3000K RUGG

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide