Artemide - EFFETTO 16R PARETE LED 1L 3000K BCO - T42121LW00

CopieCopie
Artemide - EFFETTO 16R PARETE LED 1L 3000K BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001256

Réf. Fournisseur

T42121LW00

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Artemide vous présente la référence : T42121LW00

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Effetto 16r parete led 1l 3000k bco

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide