Non retournable

Artemide - EGGBOARD MATR.DIR-IND 1600x800 3000K VDE - M3101W51

CopieCopie
Artemide - EGGBOARD MATR.DIR-IND 1600x800 3000K VDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 8498 lm

  • puissance du système - 75 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - vert

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006980

Réf. Fournisseur

M3101W51

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

8498 lm

puissance du système:

75 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

vert

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

émission de lumière:

direct

longueur:

1595 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

finition du paralume:

mat

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation DALI:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

65...65 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

795 mm

hauteur/profondeur:

250 mm

suspension fournie:

Oui

EGGBOARD MATR.DIR-IND 1600x800 3000K VDE

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide