Artemide - EGO 150R DL Narrow spot 3000K ALL - T4085NSPW00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 437 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128003165
Réf. Fournisseur
T4085NSPW00
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
437 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
aluminium
angle de faisceau:
faisceau intensif 5-10°
hauteur/profondeur d'encastrement:
120 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
4
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
150 mm
La marque : Artemide vous présente la référence : T4085NSPW00
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Ego 150r dl narrow spot 3000k all
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Un luminaire extérieur et intérieur à haute protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour les applications telles que les ERP, les espaces ouverts à fort risque de détérioration.
- Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


