Non retournable

Artemide - EGO 150R DL Wide flood 3000K ALL - T4085WFLW00

CopieCopie
Artemide - EGO 150R DL Wide flood 3000K ALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 382 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003167

Réf. Fournisseur

T4085WFLW00

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

382 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

aluminium

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

hauteur/profondeur d'encastrement:

120 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

4

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

150 mm

La marque : Artemide vous présente la référence : T4085WFLW00

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Ego 150r dl wide flood 3000k all

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Luminaire IK10 avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs important. Pour application intérieure et extérieure, ERP, espaces recevant du public avec un fort risque de dégradation.
  • Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide