Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - EGO 150R VETRO FLAT WO Narrow spot 3000K - T40017NSPW00

CopieCopie
Artemide - EGO 150R VETRO FLAT WO Narrow spot 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 152 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 58 mm

  • flux lumineux utile - 366 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128002965

Réf. Fournisseur

T40017NSPW00

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

152 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

58 mm

flux lumineux utile:

366 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau intensif 5-10°

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre externe:

150 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

EGO 150R VETRO FLAT WO Narrow spot 3000K

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide