Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - EGO 150S DL Elliptic 4000K ACC - T4064ELPTN00

CopieCopie
Artemide - EGO 150S DL Elliptic 4000K ACC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003093

Réf. Fournisseur

T4064ELPTN00

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Artemide vous présente la référence : T4064ELPTN00

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Ego 150s dl elliptic 4000k acc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide