Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - EGO 150S DL Wide flood 3000K ACC - T4064WFLW00

CopieCopie
Artemide - EGO 150S DL Wide flood 3000K ACC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003098

Réf. Fournisseur

T4064WFLW00

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Artemide vous présente la référence : T4064WFLW00

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Ego 150s dl wide flood 3000k acc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide