Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - EGO 150S DL Wide flood 4000K ALL - T4065WFLN00

CopieCopie
Artemide - EGO 150S DL Wide flood 4000K ALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003104

Réf. Fournisseur

T4065WFLN00

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Artemide vous présente la référence : T4065WFLN00

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Ego 150s dl wide flood 4000k all

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide