Non retournable

Artemide - EGO 150S DO Narrow spot 4000K ACC - T4006NSPN00

CopieCopie
Artemide - EGO 150S DO Narrow spot 4000K ACC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux utile - 366 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003012

Réf. Fournisseur

T4006NSPN00

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux utile:

366 lm

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

EGO 150S DO Narrow spot 4000K ACC

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide