Artemide - EGO 220S VETRO FLAT DL Elliptic 3000K - T42020ELPTW00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 797 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128003408
Réf. Fournisseur
T42020ELPTW00
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
797 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
60 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
220 mm
longueur:
220 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : T42020ELPTW00
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Ego 220s vetro flat dl elliptic 3000k
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


