Artemide - Ego 55R FLAT DL Wide flood 3000K ALL - T42001WFLW00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 76 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - gris
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128003297
Réf. Fournisseur
T42001WFLW00
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
76 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
couleur du boîtier/corps:
gris
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
60 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
1.2...1.2 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
55 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : T42001WFLW00
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Ego 55r flat dl wide flood 3000k all
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


