Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - EGO 55S DO Wide flood 3000K ACC - T4002WFLW00

CopieCopie
Artemide - EGO 55S DO Wide flood 3000K ACC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128002997

Réf. Fournisseur

T4002WFLW00

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Artemide vous présente la référence : T4002WFLW00

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Ego 55s do wide flood 3000k acc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide