Non retournable

Artemide - Ego 55S FLAT DL Elliptic 3000K ALL - T42002ELPTW00

CopieCopie
Artemide - Ego 55S FLAT DL Elliptic 3000K ALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 83 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • appareillage fourni - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003299

Réf. Fournisseur

T42002ELPTW00

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

83 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

adapté à un montage en saillie:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

55 mm

Ego 55S FLAT DL Elliptic 3000K ALL

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide