Artemide - Ego 55S FLAT WO Elliptic 3000K ACC - T40003ELPTW00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 122 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 60 mm
flux lumineux utile - 83 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128002911
Réf. Fournisseur
T40003ELPTW00
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
122 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
60 mm
flux lumineux utile:
83 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
122 mm
longueur:
122 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


