Non retournable

Artemide - EGO 6 SPOT 24VDC 12W elliptic 3000K ALL - T7633ELPTW00

CopieCopie
Artemide - EGO 6 SPOT 24VDC 12W elliptic 3000K ALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 444 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007866

Réf. Fournisseur

T7633ELPTW00

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

444 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

aluminium

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

83 mm

diamètre externe:

110 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : T7633ELPTW00

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Ego 6 spot 24vdc 12w elliptic 3000k all

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Une installation Luminaire en plafonnier ou saillie permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide