Non retournable

Artemide - EGO 6 SPOT 24VDC 12W spot 3000K ALL - T7633SPW00

CopieCopie
Artemide - EGO 6 SPOT 24VDC 12W spot 3000K ALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 755 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007871

Réf. Fournisseur

T7633SPW00

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

755 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

III

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

83 mm

diamètre externe:

110 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : T7633SPW00

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Ego 6 spot 24vdc 12w spot 3000k all

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Dans les espaces sans faux-plafond, un éclairage monté au plafond ou en saillie peut fournir un éclairage général ou d'accentuation.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide