Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - EGO 90 - CASSAFORMA - T409907

CopieCopie
Artemide - EGO 90 - CASSAFORMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 123 mm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000878

Réf. Fournisseur

T409907

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

123 mm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

diamètre externe:

190 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

EGO 90 - CASSAFORMA

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide