Artemide - EGO 90R DL Spot3000K ALL - T4083SPW00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 3.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - aluminium
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128003155
Réf. Fournisseur
T4083SPW00
Marque
Artemide
puissance du système:
3.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre structuré
surface brossée:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
233...233 lm
diamètre externe:
90 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
73 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
La marque : Artemide vous présente la référence : T4083SPW00
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Ego 90r dl spot3000k all
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
- Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire à haut indice de protection mécanique IK10 pour applications intérieures et extérieures, ERP, espaces publics à fort potentiel de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


