Non retournable

Artemide - EGO 90R FLAT WO Flood 4000K ACC - T40006FLN00

CopieCopie
Artemide - EGO 90R FLAT WO Flood 4000K ACC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 90 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 60 mm

  • flux lumineux utile - 267 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128002928

Réf. Fournisseur

T40006FLN00

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

90 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

flux lumineux utile:

267 lm

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

150 mm

charge max.:

3000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Oui

EGO 90R FLAT WO Flood 4000K ACC

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide