Non retournable

Artemide - EGO 90R WO Flood 3000K ALL - T4034FLW00

CopieCopie
Artemide - EGO 90R WO Flood 3000K ALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • diamètre d'encastrement - 190 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 100 mm

  • flux lumineux utile - 73 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003049

Réf. Fournisseur

T4034FLW00

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

diamètre d'encastrement:

190 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

flux lumineux utile:

73 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

3.5 W

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Non

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

EGO 90R WO Flood 3000K ALL

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide