Non retournable

Artemide - EGO 90S DO Elliptic 3000K ACC - T4003ELPTW00

CopieCopie
Artemide - EGO 90S DO Elliptic 3000K ACC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 190 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 100 mm

  • flux lumineux utile - 233 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128002998

Réf. Fournisseur

T4003ELPTW00

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

190 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

flux lumineux utile:

233 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

190 mm

longueur:

190 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

EGO 90S DO Elliptic 3000K ACC

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide