Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - EGO 90S FLAT DL Elliptic 4000K ACC - T42012ELPTN00

CopieCopie
Artemide - EGO 90S FLAT DL Elliptic 4000K ACC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003359

Réf. Fournisseur

T42012ELPTN00

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Artemide vous présente la référence : T42012ELPTN00

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Ego 90s flat dl elliptic 4000k acc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide