Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - EGO 90S WO Flood 4000K ALL - T4004FLN00

CopieCopie
Artemide - EGO 90S WO Flood 4000K ALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003006

Réf. Fournisseur

T4004FLN00

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Artemide vous présente la référence : T4004FLN00

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Ego 90s wo flood 4000k all

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide