Non retournable

Artemide - EGO FLAT 150 QUADRO - CASSAFORMA - NL40023H0

CopieCopie
Artemide - EGO FLAT 150 QUADRO - CASSAFORMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 58 mm

  • flux lumineux utile - 437 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007603

Réf. Fournisseur

NL40023H0

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

58 mm

flux lumineux utile:

437 lm

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

152 mm

longueur:

152 mm

largeur d'encastrement:

150 mm

longueur d’encastrement:

150 mm

raccordement électrique avec fiche:

Oui

EGO FLAT 150 QUADRO - CASSAFORMA

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide