Non retournable

Artemide - EMPATIA 26 LED W/C - 1818010A

CopieCopie
Artemide - EMPATIA 26 LED W/C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1435 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage mural - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001390

Réf. Fournisseur

1818010A

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

1435 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

26

hauteur/profondeur:

289 mm

diamètre externe:

260 mm

EMPATIA 26 LED W/C

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide