Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - EVERY 105 CA TR OR LED 2700K 2X22NO-S - M329565

CopieCopie
Artemide - EVERY 105 CA TR OR LED 2700K 2X22NO-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - or

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 2

  • facteur de puissance (cos phi) - 105

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007217

Réf. Fournisseur

M329565

Marque

Artemide

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

or

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

2

facteur de puissance (cos phi):

105

EVERY 105 CA TR OR LED 2700K 2X22°NO-S

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide