Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - EVERY 105 QD TR FI LED 3000K 2X9NE-BI - M258220

CopieCopie
Artemide - EVERY 105 QD TR FI LED 3000K 2X9NE-BI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006389

Réf. Fournisseur

M258220

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

2

EVERY 105 QD TR FI LED 3000K 2X9°NE-BI

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide