Non retournable

Artemide - EVERY 105 QD TR OR LED 4000K 2X22NE-B - M258725

CopieCopie
Artemide - EVERY 105 QD TR OR LED 4000K 2X22NE-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006411

Réf. Fournisseur

M258725

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

2

EVERY 105 QD TR OR LED 4000K 2X22°NE-B

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide