Non retournable

Artemide - EVERY 105 RD TR OR LED 2700K 2X14NO-B - M328225

CopieCopie
Artemide - EVERY 105 RD TR OR LED 2700K 2X14NO-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - or

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 2

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2426.8...2426.8 °C

  • facteur de puissance (cos phi) - 105

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007181

Réf. Fournisseur

M328225

Marque

Artemide

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

or

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

2

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2426.8...2426.8 °C

facteur de puissance (cos phi):

105

EVERY 105 RD TR OR LED 2700K 2X14°NO-B

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide