Artemide - EVERY 150 QD TR FI LED 3000 2X30NE-BI - M263420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1677 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128006527
Réf. Fournisseur
M263420
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1677 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
137 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
24.4...24.4 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
150 mm
longueur:
150 mm
largeur d'encastrement:
136 mm
longueur d’encastrement:
136 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
La marque : Artemide vous présente la référence : M263420
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Every 150 qd tr fi led 3000 2x30°ne-bi
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Le luminaire IP44 est destiné aux applications intérieures, telles que les sanitaires, les salles de bains (sans compter les volumes d'eau, comme les douches), ou aux applications extérieures sous abris.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Luminaire équipé d'un détecteur de mouvement permettant d'économiser jusqu'à 20 % de consommation en moins et garantir une extinction des éclairages lorsque les locaux sont inoccupés. C'est aussi une solution idéale pour faciliter le quotidien des utilisateurs à mobilité réduite.
- Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


