Non retournable

Artemide - EVERY 150 QD TR OR LED 3000 2X16NE-BI - M263225

CopieCopie
Artemide - EVERY 150 QD TR OR LED 3000 2X16NE-BI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 2

  • facteur de puissance (cos phi) - 3000

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006520

Réf. Fournisseur

M263225

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

2

facteur de puissance (cos phi):

3000

EVERY 150 QD TR OR LED 3000 2X16°NE-BI

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide