Artemide - EVERY 150 QD TRLS OR LED 3000K 2X13NE - M264205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2045 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128006552
Réf. Fournisseur
M264205
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
2045 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
137 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
24.4...24.4 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
136 mm
longueur:
136 mm
largeur d'encastrement:
136 mm
longueur d’encastrement:
136 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
La marque : Artemide vous présente la référence : M264205
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Every 150 qd trls or led 3000k 2x13°ne
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
- Le luminaire IP44 est destiné aux applications intérieures, telles que les sanitaires, les salles de bains (sans compter les volumes d'eau, comme les douches), ou aux applications extérieures sous abris.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


