Non retournable

Artemide - EVERY 150 RD TR OR LED 2700 2X30NO-SI - M323565

CopieCopie
Artemide - EVERY 150 RD TR OR LED 2700 2X30NO-SI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - or

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 2

  • facteur de puissance (cos phi) - 150

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007055

Réf. Fournisseur

M323565

Marque

Artemide

couleur du boîtier/corps:

or

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

2

facteur de puissance (cos phi):

150

EVERY 150 RD TR OR LED 2700 2X30°NO-SI

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide