Artemide - EVERY 150 TD TR FI LED 3000 2X30NE-BI - M261020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1677 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - multicolore
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128006466
Réf. Fournisseur
M261020
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1677 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
multicolore
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
137 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
24.4...24.4 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
150 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : M261020
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Every 150 td tr fi led 3000 2x30°ne-bi
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Le luminaire IP44 est destiné aux applications intérieures, telles que les sanitaires, les salles de bains (sans compter les volumes d'eau, comme les douches), ou aux applications extérieures sous abris.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


