Non retournable

Artemide - EVERY 150 TD TR OR LED 3000 2X16NE-SI - M260865

CopieCopie
Artemide - EVERY 150 TD TR OR LED 3000 2X16NE-SI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - or

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 2

  • facteur de puissance (cos phi) - 3000

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006461

Réf. Fournisseur

M260865

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

or

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

2

facteur de puissance (cos phi):

3000

EVERY 150 TD TR OR LED 3000 2X16°NE-SI

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide