Artemide - EVERY 150 TD TR OR LED 3000 2X30NE-BI - M261025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2510 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128006467
Réf. Fournisseur
M261025
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
2510 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
137 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
24.4...24.4 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
150 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : M261025
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Every 150 td tr or led 3000 2x30°ne-bi
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- Le luminaire IP44 est destiné aux applications intérieures, telles que les sanitaires, les salles de bains (sans compter les volumes d'eau, comme les douches), ou aux applications extérieures sous abris.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


