Artemide - EVERY 150 TD TRLS OR LED 3000K 2X13NE - M261805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2045 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128006491
Réf. Fournisseur
M261805
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
2045 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
137 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
24.4...24.4 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
136 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : M261805
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Every 150 td trls or led 3000k 2x13°ne
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Luminaire IP44 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( hors volume d'eau type douche) ou extérieur sous abris.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


