Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - EVERY 80 RD TS FI LED2700K 2X14 M - M331500

CopieCopie
Artemide - EVERY 80 RD TS FI LED2700K 2X14 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1007 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007268

Réf. Fournisseur

M331500

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

1007 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

115 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1003...1003 lm

diamètre externe:

60 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

EVERY 80 RD TS FI LED2700K 2X14° M

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide