Non retournable

Artemide - EVERYT 80 RD FI LED 2700K 2X22 B-B - M325920

CopieCopie
Artemide - EVERYT 80 RD FI LED 2700K 2X22 B-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 986 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007108

Réf. Fournisseur

M325920

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

986 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

115 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

986...986 lm

diamètre externe:

80 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

La marque : Artemide vous présente la référence : M325920

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Everyt 80 rd fi led 2700k 2x22° b-b

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud de 2 700 kelvins pour créer une atmosphère apaisante pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs et pour les applications d'éclairage de boulangerie commerciale.
  • Lampe ou Luminaire 90-100 avec un excellent indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin fort de travail sur les couleurs. (Expositions, vitrines et salons)
  • Le luminaire IP44 est destiné aux applications intérieures, telles que les sanitaires, les salles de bains (sans compter les volumes d'eau, comme les douches), ou aux applications extérieures sous abris.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide