Non retournable

Artemide - EVERYT 80 SQ FI TS LED2700K 2X9 B - M327500

CopieCopie
Artemide - EVERYT 80 SQ FI TS LED2700K 2X9 B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 992 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007164

Réf. Fournisseur

M327500

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

992 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

II

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

993...993 lm

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

115 mm

longueur:

60 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : M327500

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Everyt 80 sq fi ts led2700k 2x9° b

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.
  • Lampe ou luminaire 90-100 riche en couleurs. Idéal pour les applications d'affichage, d'exposition et d'éclairage de foire. (Expositions, vitrines)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
  • L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide