Artemide - EVERYTHING 35 R 25 2700K BCO - NL4203025Y006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 70 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007628
Réf. Fournisseur
NL4203025Y006
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
70 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
48 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
1.4...1.4 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
70...70 lm
diamètre externe:
35 mm
La marque : Artemide vous présente la référence : NL4203025Y006
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Everything 35 r 25° 2700k bco
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 2 700 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur) et extérieur bâti et végétation et Commerce pour éclairage type boulangerie
- Lampe ou luminaire 90-100 riche en couleurs. Idéal pour les applications d'affichage, d'exposition et d'éclairage de foire. (Expositions, vitrines)
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


